すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683AC

品名 : 1.5-10mm 9本組[Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーSATA型番09107A
<セット内容>
サイズ
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組)全長62.5~168mm
総重量336g軸長61~158mm
材質クロムバナジウム鋼
開閉ホルダー付
※セット商品詳細は下記のその他関連をご参照ください。
※セット品(EA683AC)は新モデルになります。
単品(EA683AC-1.5~10)が旧モデルの場合は全長等違う場合がございますのでご注意ください。
アイコン
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 98

(2026/09/09 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0558ページ
その他関連
セット商品EA683AC-1.5 : 1.5x 78.5mm [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683AC-2 : 2.0x 84mm [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683AC-2.5 : 2.5x 91mm [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683AC-3 : 3.0x91mm [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683AC-4 : 4.0x108mm [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683AC-5 : 5.0x121mm [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683AC-6 : 6.0x144mm [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683AC-8 : 8.0x165.5mm [Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683AC-10 : 10x177mm [Hexagon]キーレンチ
モデルチェンジ品画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ558ページ
  • エスコ便利カタログ559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top