すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683AC-2.5

品名 : 2.5x 91mm [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーSATA型番81306A
サイズ2.5mm全長91mm
軸長88.5mm
販売価格

85(税抜)/ 94円(税込)

カタログ価格

85円(税抜)/94円(税込)

在庫数

最新在庫: 161

(2026/09/09 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0558ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA683AC-1.5 1.5x 78.5mm [Hexagon]キーレンチ
    EA683AC-2 2.0x 84mm [Hexagon]キーレンチ
    EA683AC-2.5 2.5x 91mm [Hexagon]キーレンチ
    EA683AC-3 3.0x91mm [Hexagon]キーレンチ
    EA683AC-4 4.0x108mm [Hexagon]キーレンチ
    EA683AC-5 5.0x121mm [Hexagon]キーレンチ
    EA683AC-6 6.0x144mm [Hexagon]キーレンチ
    EA683AC-8 8.0x165.5mm [Hexagon]キーレンチ
    EA683AC-10 10x177mm [Hexagon]キーレンチ
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ558ページ
    • エスコ便利カタログ559ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top