すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683AL-1

品名 : 1.5-17mm 14本組[Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーSATA型番09141
サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10.0・12.0・14.0・17.0 (14本組)軸長(mm)78.5・84・91・101.5・108・121・132・144・155・166・174・177・221・247・263
鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。
高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVCM+」。
油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。
ボールポイント付
アイコン
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/25 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0559ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ558ページ
  • エスコ便利カタログ559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top