すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA683BD-1

品名 : 1/16"-3/8"12本組[Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカーSATA型番09106
サイズ1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”(12本組)全長78.5~177mm
材質S2鋼製(焼き入れ)総重量416g
ボールポイント付きで、傾けた状態でもねじを回すことができます。
全面研磨されたクロムメッキ仕上げです。
ホルダー付き
落下防止コード取付穴対応
販売価格

3,360円(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/29 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付きで、傾けた状態でもねじを回すことができます。
  • 落下防止コード取付穴対応

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top