すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA683E-2B

品名 : T 6-T25 8本組(TORX)キーレンチ

仕様

メーカーSATA型番09701
サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組)全長72~104.5mm
軸長69.5~100mm材質S2合金鋼(マットクロムメッキ)
重量84g
両端イジリ止付き
焼入れ処理を施したS2合金鋼製
マットクロムメッキ処理で、防錆性に優れています。
落下防止コード取付穴付き
アイコン
販売価格

1,980円(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/29 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA683E-1 T10-T50 9本組(Bore Torx)キーレンチ
EA683E-2B T 6-T25 8本組(TORX)キーレンチ
その他関連
セット商品EA683EC-6 : T 6 (BORE TORX)キーレンチ
セット商品EA683EC-7 : T 7 (BORE TORX)キーレンチ
セット商品EA683EC-8 : T 8 (BORE TORX)キーレンチ
セット商品EA683EC-9 : T 9 (BORE TORX)キーレンチ
セット商品EA683EC-10 : T10 (BORE TORX)キーレンチ
セット商品EA683EC-15 : T15 (BORE TORX)キーレンチ
セット商品EA683EC-20 : T20 (BORE TORX)キーレンチ
セット商品EA683EC-25 : T25 (BORE TORX)キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • 落下防止コード取付穴付き
  • 両端イジリ止付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top