すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683EH

品名 : T 9-T40 8本組(TORX)キーレンチ

仕様

メーカーSATA型番09123
サイズT9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
イジリ止付
ケースサイズ(横×縦×高さ)110×54×25mm重量155g
最大軸長53mm
ケース両側面にはすべり止付
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/04/13 15:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0566ページ
ウェブカタログ画像
折り畳み式でコンパクト
  • 折り畳み式でコンパクト
  • ねじの寸法図

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ566ページ
  • エスコ便利カタログ567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top