すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683PM-15

品名 : 226g/180mm ネイルハンマー(ショートPP+TPR柄)

仕様

メーカーSATA型番92309
頭重量(g)226全長(mm)180
重量(g)330頭径(mm)23
材質ヘッド:スチール、柄:PP+TPR(中敷:ファイバーグラス棒)
短いハンドルデザインなので狭いスペースでも使いやすく、持ち運びが簡単で疲れません。
磁気吸着ステープル付
PP+TPRの快適なグリップ
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/03 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0118ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ118ページ
  • エスコ便利カタログ119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top