すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA683PW-14

品名 : 1000mm バール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSATA型番92564
全長(mm)1000重量(g)2920
材質合金鋼幅(mm)24
軸径(mm)20サイズ(mm)a:9.5、b:24
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製
釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。
表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
販売価格

6,070円(税抜)/ 6,677円(税込)

カタログ価格

6,070円(税抜)/6,677円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0119ページ

代替品

EA519AG-13
バリエーション一覧
EA683PW-11 400mm バール
EA683PW-12 600mm バール
EA683PW-14 1000mm バール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • a:9.5mm\nb:24mm
  • エスコ便利カタログ118ページ
  • エスコ便利カタログ119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top