ハンドル部のカラーラインでドライバーの種類を識別できます
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09317 |
|---|
| 〈セット内容〉 | 15本組 | (+)ドライバー | #000・#00・#0 |
|---|
| (-)ドライバー | 1.0・2.0・3.0・3.5mm | Hexドライバー | 1.5・2.0・2.5・3.0mm |
|---|
| TORXドライバー | T6・T8・T10・T15 | 全長 | 150mm |
|---|
| 販売価格 | 7,180円(税抜)/
7,898円(税込)
| カタログ価格 | 7,180円(税抜)/7,898円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
40 (2026/11/23 23:15現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
|---|
| カタログページ | 0512ページ |
|---|