すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA683ZB-1

品名 : 360x150x115mm ツールボックス

錆に強く耐久性に優れた板厚0.8mmのスチールボディ

仕様

メーカーSATA型番95101
外寸360(W)×150(D)×115(H)mm内寸354(W)×149(D)×109(H)mm
材質スチール(亜鉛メッキ)重量2.5kg
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/05/01 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1556ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:360(W)×150(D)×115(H)mm\n内寸:354(W)×149(D)×109(H)mm
  • エスコ便利カタログ1556ページ
  • エスコ便利カタログ1557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top