すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA683ZB-21

品名 : 580x300x325mm 工具箱(スチール製)

仕様

メーカーSATA型番95139
サイズ510×242×322(H)mm上部スペース内寸466×190×40(H)mm
引き出し内寸上段:456×180×40(H)mm
下段:456×180×40(H)mm
引き出し耐荷重各段3kg
南京錠取付穴φ6mm材質スチール
重量8.7kg
引き出しレールは高級ボールベアリング仕様で荷重がかかってもスムーズに開閉可能
高品質な冷延鋼板により高い耐久性と防錆力があります。
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • ボールベアリングによるスムーズな開閉

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top