すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA683ZF-3

品名 : 770x470x 896mm ツールワゴン(5段)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーSATA型番95121
材質スチールサイズ(W×D×H)770×470×896mm(キャスター含)
引出し(小)内寸565(W)×400(D)×90(H)mm引出し(大)内寸565(W)×400(D)×140(H)mm
重量53kg耐荷重200kg
キャスター自在キャスター(ストッパー付)×2
固定キャスター×2
引出し内寸に合わせたポリエチレンフォーム(EA956BB-101~-105)を併用可能です。
鍵付×2
販売価格

67,400円(税抜)/ 74,140円(税込)

カタログ価格

67,400円(税抜)/74,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/11 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1599ページ
その他関連
オプションEA956BB-101 : 565x397x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
オプションEA956BB-102 : 565x397x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
オプションEA956BB-103 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤)
オプションEA956BB-104 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)
オプションEA956BB-105 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄)
オプションEA956BB-113 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オプションEA956BB-114 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
オプションEA956BB-115 : 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
オプションEA956BB-123 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オプションEA956BB-124 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
オプションEA956BB-125 : 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1598ページ
  • エスコ便利カタログ1599ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top