すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA684A-41

品名 : 41mm 片目片口スパナ

仕様

メーカーSATA型番40245
材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)41
全長(mm)580
12ポイント
15°タイプ
表面梨地仕上げ
販売価格

4,670(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/28 01:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0410ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA684A-34 34mm 片目片口スパナ
    EA684A-35 35mm 片目片口スパナ
    EA684A-36 36mm 片目片口スパナ
    EA684A-38 38mm 片目片口スパナ
    EA684A-41 41mm 片目片口スパナ
    EA684A-42 42mm 片目片口スパナ
    EA684A-46 46mm 片目片口スパナ
    EA684A-48 48mm 片目片口スパナ
    EA684A-50 50mm 片目片口スパナ
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ410ページ
    • エスコ便利カタログ411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top