すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA684RA-103A

品名 : 7/16" ダブルラチェット片目片口スパナ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSATA型番43503
サイズ7/16”厚み6.6×8.2mm
全長165mm重量91g
材質クロムバナジウム鋼ボックス側送り角度
12ポイント
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
デニムツールロール付
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA684B-3.5
    • 品番

      EA684B-3.5

    • コメント

      ラチェット式ではありません。

    バリエーション一覧
    EA684RA-101A 5/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-102A 3/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-103A 7/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-104A 1/2" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-105A 9/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-106A 5/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-107A 11/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-108A 3/4" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-110A 7/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-111A 15/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-112A 1" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-113 1・1/16" ラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-114 1・1/8" ラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-115 1・1/4" ラチェット片目片口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    商品動画

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top