すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA684RC-11

品名 : 11mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)

仕様

メーカーSATA型番46402
サイズ11mm厚み6.9×8.2mm
全長165mm材質クロムバナジウム鋼
重量96g
12ポイント
持ち手の側面片側には、ラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付
ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 60

(2026/11/05 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0411ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA684RC-8 8mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-10 10mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-11 11mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-12 12mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-13 13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-14 14mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-15 15mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-16 16mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-17 17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-18 18mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-19 19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-21 21mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-22 22mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    EA684RC-24 24mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ラチェットの駆動方向が分かりやすい片側ギザ付

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ410ページ
    • エスコ便利カタログ411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top