すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA684RD-1

品名 : 6本組 ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)

片手でロック切替作業ができます

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm)8・10・12・13・17・19(6本組)全長(mm)146~280
ケースポケット数:10
耐久性に優れたデニム製生地
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
メガネ部は180度の首振りと13ヶ所の角度で固定する事ができます。
口に強度がありしっかりと締め付けができる
片手でロック切替作業ができる
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/28 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0411ページ
その他関連
セット商品EA684RD-8 : 8mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
セット商品EA684RD-10 : 10mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
セット商品EA684RD-12 : 12mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
セット商品EA684RD-13 : 13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
セット商品EA684RD-17 : 17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
セット商品EA684RD-19 : 19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ツールロール
  • セット商品
  • メガネ部は任意の角度で固定する事ができます
  • エスコ便利カタログ410ページ
  • エスコ便利カタログ411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top