すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA684RG

品名 : 3個組ソケットアダプターセット(ギアレンチ用)

仕様

メーカーSATA型番09084
ギアレンチ類に差し込む事で、ラチェットハンドルの様に使用する事が出来ます。
ワンタッチでソケットを取外し可能です。
対面サイズが異なるタイプのギアレンチには使用できません
六角対辺×差込角10mm×1/4”・13mm×3/8”・19mm×1/2”
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/07/22 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0420ページ
その他関連
セット商品EA684RG-2 : 1/4″ソケットアダプター(10mmギアレンチ用)
セット商品EA684RG-3 : 3/8″ソケットアダプター(13mmギアレンチ用)
セット商品EA684RG-4 : 1/2″ソケットアダプター(19mmギアレンチ用)
ウェブカタログ画像
  • ギアレンチに差し込んでラチェットハンドルのようにソケットを使用できます

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ420ページ
  • エスコ便利カタログ421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top