すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA685A-3

品名 : 8x10mm 両口スパナ

仕様

メーカーSATA型番41202
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理)
15°タイプ
両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
サイズ(mm)8×10全長(mm)149
販売価格

340円(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 279

(2026/10/31 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0411ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA615AK-3
    • 品番

      EA615AK-3

    • コメント

      サイズ、値段

    バリエーション一覧
    EA685A-0.5 5.5x 7mm 両口スパナ
    EA685A-1 6x 7mm 両口スパナ
    EA685A-3 8x10mm 両口スパナ
    EA685A-3.5 9x11mm 両口スパナ
    EA685A-5 10x12mm 両口スパナ
    EA685A-6 11x13mm 両口スパナ
    EA685A-8 12x14mm 両口スパナ
    EA685A-8.5 13x15mm 両口スパナ
    EA685A-8.6 13x16mm 両口スパナ
    EA685A-10 14x17mm 両口スパナ
    EA685A-11 16x17mm 両口スパナ
    EA685A-11.5 16x18mm 両口スパナ
    EA685A-12 17x19mm 両口スパナ
    EA685A-13 19x21mm 両口スパナ
    EA685A-13.5 19x22mm 両口スパナ
    EA685A-14 21x23mm 両口スパナ
    EA685A-15 22x24mm 両口スパナ
    EA685A-16 23x26mm 両口スパナ
    EA685A-17 24x27mm 両口スパナ
    EA685A-17.5 27x30mm 両口スパナ
    EA685A-18 30x32mm 両口スパナ
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ410ページ
    • エスコ便利カタログ411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top