すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA685A-8.5

品名 : 13x15mm 両口スパナ

仕様

メーカーSATA型番41218
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理)
15°タイプ
サイズ13×15mm全長182mm
販売価格

565(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 135

(2026/05/02 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0411ページ

代替品

EA615KA-13B
  • 品番

    EA615KA-13B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ410ページ
  • エスコ便利カタログ411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top