すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA685B-4

品名 : 5/8" x11/16" 両口スパナ

仕様

メーカーSATA型番41104
サイズ(インチ)5/8×11/16全長201mm
材質クロムバナジウム鋼重量124g
15°タイプ
両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
販売価格

610円(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/11/04 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0409ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA685B-1 1/4" x 5/16" 両口スパナ
    EA685B-2 3/8" x 7/16" 両口スパナ
    EA685B-3 1/2" x 9/16" 両口スパナ
    EA685B-4 5/8" x11/16" 両口スパナ
    EA685B-5 11/16" x 3/4" 両口スパナ
    EA685B-6A 13/16" x 7/8" 両口スパナ
    EA685B-7 15/16" x 1" 両口スパナ
    EA685B-8 1・1/8"x1・1/4" 両口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ408ページ
    • エスコ便利カタログ409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top