すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA686AA-1A

品名 : 8本組 メガネレンチ

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>8本組材質クロムバナジウム鋼
<サイズ(mm)>
5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)
8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)
11×13(A:6.9、B:8.4、C:18.4、D:20.7、L:205)
12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220)
14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250)
17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250)
19×21 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270)
24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360)
重量(g)5.5×7:40
8×10:62
11×13:91
12×14:115
14×17:141
17×19:190
19×21:230
24×27:432
総重量約1.3kg
ケースサイズ535×420(H)mm
12ポイント
40°タイプ
販売価格

8,050(税抜)/ 8,855円(税込)

カタログ価格

8,050円(税抜)/8,855円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/01 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0411ページ
その他関連
セット商品EA686A-0.5 : 5.5x7mm メガネレンチ
セット商品EA686A-2 : 8x10mm メガネレンチ
セット商品EA686A-5 : 11x13mm メガネレンチ
セット商品EA686A-7 : 12x14mm メガネレンチ
セット商品EA686A-9 : 14x17mm メガネレンチ
セット商品EA686A-11 : 17x19mm メガネレンチ
セット商品EA686A-12 : 19x21mm メガネレンチ
セット商品EA686A-16 : 24x27mm メガネレンチ
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 収納袋
  • 収納袋
  • 単位:mm(実寸)\n収納袋サイズ
  • エスコ便利カタログ410ページ
  • エスコ便利カタログ411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top