すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA686AA-3

品名 : 11本組 メガネレンチ

仕様

メーカーSATA型番08012
<セット内容>11本組材質クロムバナジウム鋼
<サイズ(mm)>
5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)
8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)
9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)
10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)
12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220)
14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250)
16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250)
17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250)
19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270)
24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360)
30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)
重量(g)5.5×7:40
8×10:62
9×11:53
10×12:77
12×14:115
14×17:141
16×18:195
17×19:190
19×22:233
24×27:432
30×32:795
総重量2.34kg
12ポイント
40°タイプ
ツールロール付
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/13 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0411ページ
その他関連
セット商品EA686A-0.5 : 5.5x7mm メガネレンチ
セット商品EA686A-2 : 8x10mm メガネレンチ
セット商品EA686A-2.5 : 9x11mm メガネレンチ
セット商品EA686A-4 : 10x12mm メガネレンチ
セット商品EA686A-7 : 12x14mm メガネレンチ
セット商品EA686A-9 : 14x17mm メガネレンチ
セット商品EA686A-10.5 : 16x18mm メガネレンチ
セット商品EA686A-11 : 17x19mm メガネレンチ
セット商品EA686A-12.5 : 19x22mm メガネレンチ
セット商品EA686A-16 : 24x27mm メガネレンチ
セット商品EA686A-18 : 30x32mm メガネレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ410ページ
  • エスコ便利カタログ411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top