すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687AL-1

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカーSATA型番09521
差込角1/4”ソケット(六角)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
ラチェットハンドル143mmエクステンションバー50mm
(-)ビット4・5・6mm(+)ビット#1・#2・#3
ビットホルダー
(1/4\"DR)ドライバーハンドル
ラチェットはクイックリリースタイプ
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/12/16 05:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0419ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ418ページ
  • エスコ便利カタログ419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top