すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687AM-100A

品名 : 1/4"DR/3.0-6.0mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
対辺3・4・5・6・7・8mm全長37mm
差込角1/4”ソケットホルダー全長:150mm
クリップ数:7個
・両端にブラックラバースリーブ付き
アイコン
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/08 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA687AM-103 : 1/4"DR/3.0x37mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687AM-104 : 1/4"DR/4.0x37mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687AM-105 : 1/4"DR/5.0x37mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687AM-106 : 1/4"DR/6.0x37mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687AM-107 : 1/4"DR/7.0x37mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687AM-108 : 1/4"DR/8.0x37mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687AV-907 : 1/4"DRx150mm(7個) ソケットホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top