すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687AR-15

品名 : 1/4"DR/150mm ドライバーハンドル

仕様

メーカーSATA型番11911
差込角1/4”全長150mm
材質クロムバナジウム鋼重量107g
ハンドルの根元には差込角(1/4”)があります。
販売価格

760円(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/03 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0413ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ412ページ
  • エスコ便利カタログ413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top