すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687AR-3

品名 : 1/4"DRx143mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカーSATA型番11906
差込角1/4”全長143mm
送り角
ロッキング式
左右切換式
重量137g
販売価格

2,410(税抜)/ 2,651円(税込)

カタログ価格

2,410円(税抜)/2,651円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/03/30 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0413ページ

代替品

EA687AR-1
メイン画像
  • エスコ便利カタログ412ページ
  • エスコ便利カタログ413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top