すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687AS-1

品名 : 1/4"DR/5-13mm ソケットセット

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
差込角1/4”全長24.5mm
ソケットホルダー全長:150mm
クリップ数:7個
・両端にブラックラバースリーブ付き
〈セット内容〉
対辺:5mm・外径:8mm
対辺:5.5mm・外径:8.6mm
対辺:6mm・外径:9.2mm
対辺:8mm・外径:11.8mm
対辺:10mm・外径:14.3mm
対辺:12mm・外径:16.8mm
対辺:13mm・外径:17.9mm
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/28 02:43現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA687AS-5 : 1/4"DRx5.0mm ソケット
セット商品EA687AS-5.5 : 1/4"DRx5.5mm ソケット
セット商品EA687AS-6 : 1/4"DRx6.0mm ソケット
セット商品EA687AS-8 : 1/4"DRx8.0mm ソケット
セット商品EA687AS-10 : 1/4"DRx 10mm ソケット
セット商品EA687AS-12 : 1/4"DRx 12mm ソケット
セット商品EA687AS-13 : 1/4"DRx 13mm ソケット
セット商品EA687AV-907 : 1/4"DRx150mm(7個) ソケットホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top