すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687AT-100A

品名 : 1/4"DR/1/4"-1/2" ディープソケットセット(インチ)

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
差込角1/4”全長49mm
ソケットホルダー全長:150mm
クリップ数:7個
・両端にブラックラバースリーブ付き
〈セット内容〉
対辺:1/4”・外径:9.9mm
対辺:9/32”・外径:11mm
対辺:5/16”・外径:11.9mm
対辺:11/32”・外径:13.1mm
対辺:3/8”・外径:14.6mm
対辺:7/16”・外径:15.9mm
対辺:1/2”・外径:17.9mm
ソケットホルダー付き
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA687AT-104 : 1/4"DRx 1/4" ディープソケット
セット商品EA687AT-105 : 1/4"DRx 9/32" ディープソケット
セット商品EA687AT-106 : 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
セット商品EA687AT-107 : 1/4"DRx11/32" ディープソケット
セット商品EA687AT-108 : 1/4"DRx 3/8" ディープソケット
セット商品EA687AT-109 : 1/4"DRx 7/16" ディープソケット
セット商品EA687AT-110 : 1/4"DRx 1/2" ディープソケット
セット商品EA687AV-907 : 1/4"DRx150mm(7個) ソケットホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top