すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687BL-2

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカーSATA型番09524
<セット内容>22点差込角3/8”
ソケット(6角)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmディープソケット12・13・14・17・19mm
スパークプラグソケット16mmラチェットハンドル200mm
エクステンションバー152mm総重量1.85kg
販売価格

7,370(税抜)/ 8,107円(税込)

カタログ価格

7,370円(税抜)/8,107円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2026/04/10 05:34現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0413ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ412ページ
  • エスコ便利カタログ413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top