すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687CR-1

品名 : 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル

仕様

メーカーSATA型番13971
差込角1/2”全長250mm
送り角6°重量601g
ギア数60歯
ロッキング式
左右切替式
販売価格

3,180円(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 140

(2026/10/23 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0415ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ414ページ
  • エスコ便利カタログ415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top