すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687CR-10

品名 : 1/2"DR ラチェットハンドルセット

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
ラチェットハンドルギア数…60歯
全長…250mm
ロッキング式
左右切替式
T型スライドハンドル全長…250mm
L型ハンドル全長…260mmスピンナーハンドル全長…375mm
エクステンションバー全長…75・125・250mm
ロッキング機能付
ツールロールサイズ…300×380(H)mm
ポケット数…10
材質…キャンバス生地
差込角1/2”
販売価格

14,700円(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA687CR-1 : 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル
セット商品EA687CR-13 : 1/2"DRx250mm T型スライドハンドル
セット商品EA687CR-15 : 1/2"DRx260mm L型ハンドル
セット商品EA687CR-102 : 1/2"DRx375mm スピンナーハンドル
セット商品EA687CV-201 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(ロッキング)
セット商品EA687CV-202 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング)
セット商品EA687CV-203 : 1/2"DRx250mm エクステンションバー(ロッキング)
セット商品EA925ME-32 : 380x300mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top