すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687HG-17

品名 : 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット(薄肉)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSATA型番34410T
差込角1/2”
狭所向けに外径を抑えた薄肉仕様
サイズ17mm外径23.8mm
全長82mm
販売価格

905(税抜)/ 996円(税込)

カタログ価格

905円(税抜)/996円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 11:15現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA687HB-17
    • 品番

      EA687HB-17

    • コメント

      薄肉ではありません。

    バリエーション一覧
    EA687HG-10 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-12 1/2"DRx12mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-13 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-14 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-15 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-16 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-17 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-18 1/2"DRx18mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-19 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-21 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-22 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-24 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-26 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    EA687HG-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット(薄肉)
    その他関連
    オプションEA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個)
    オプションEA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA687HG-19です。
    • ※画像はEA687HG-19です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top