すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687HB-32

品名 : 1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカーSATA型番34425
差込角1/2”対辺32mm
外径34mm全長82mm
販売価格

1,470円(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/08 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0473ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA687HB-10 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-12 1/2"DRx12mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-13 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-14 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-15 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-16 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-17 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-18 1/2"DRx18mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-19 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-21 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-22 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-24 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-26 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-29 1/2"DRx29mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-30 1/2"DRx30mm ディープインパクトソケット
    EA687HB-32 1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット
    その他関連
    オプションEA164MF-321 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個)
    オプションEA164MF-221 : [EA164NF-1~2・64・68用] ピン(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA687HB-19です。
    • ※画像はEA687HB-19です。
    • エスコ便利カタログ472ページ
    • エスコ便利カタログ473ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top