すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687HA-50

品名 : 1/2"DR/14-27mm インパクトソケットセット

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
差込角1/2”ソケット(6角)14・16・17・18・19・21・22・23・24・27mm
入数10本組ソケットホルダークリップ数…16
全長…431mm
ソケットホルダー付き
固定用の穴が2ヶ所あるので、壁などへかけることも可能です。
販売価格

6,340円(税抜)/ 6,974円(税込)

カタログ価格

6,340円(税抜)/6,974円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
オプションEA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個)
オプションEA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個)
セット商品EA617-34 : 1/2"DRx431mm ソケットホルダー
セット商品EA687HA-14 : 1/2"DRx14mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-16 : 1/2"DRx16mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-17 : 1/2"DRx17mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-18 : 1/2"DRx18mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-19 : 1/2"DRx19mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-21 : 1/2"DRx21mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-22 : 1/2"DRx22mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-23 : 1/2"DRx23mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-24 : 1/2"DRx24mm インパクトソケット
セット商品EA687HA-27 : 1/2"DRx27mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top