すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304HB-210

品名 : AC100V/200W 半田ごて

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番358
用途電気配線や金属のはんだ付けに電源AC100V(50/60Hz)
消費電力200Wこて先温度545℃
こて先8mmこて先形状F型
ヒーターニクロムヒーター全長358mm
重量505gプラグ平型
めっきを施していない銅のこて先のため、作業に合わせてヤスリで加工が可能です。
熱伝導の良い銅こて先を採用
RoHS規制対応品
販売価格

4,690円(税抜)/ 5,159円(税込)

カタログ価格

4,690円(税抜)/5,159円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/13 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0689ページ
その他関連
部品EA304HB-225 : [EA304HB-200,-210,-220用] 替ヒーター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top