すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687KA-45

品名 : 1 "DRx45mm インパクトソケット

仕様

メーカーSATA型番34833
差込角1”サイズ(mm)45
外径(mm)67.5全長(mm)72
穴径6.4mmOリング部外径46mm
販売価格

4,440円(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/08 15:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0473ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA687KA-36 1 "DRx36mm インパクトソケット
    EA687KA-37 1 "DRx37mm インパクトソケット
    EA687KA-38 1 "DRx38mm インパクトソケット
    EA687KA-39 1 "DRx39mm インパクトソケット
    EA687KA-40 1 "DRx40mm インパクトソケット
    EA687KA-41 1 "DRx41mm インパクトソケット
    EA687KA-42 1 "DRx42mm インパクトソケット
    EA687KA-43 1 "DRx43mm インパクトソケット
    EA687KA-44 1 "DRx44mm インパクトソケット
    EA687KA-45 1 "DRx45mm インパクトソケット
    EA687KA-46 1 "DRx46mm インパクトソケット
    EA687KA-47 1 "DRx47mm インパクトソケット
    EA687KA-48 1 "DRx48mm インパクトソケット
    EA687KA-49 1 "DRx49mm インパクトソケット
    EA687KA-50 1 "DRx50mm インパクトソケット
    EA687KA-52 1 "DRx52mm インパクトソケット
    EA687KA-53 1 "DRx53mm インパクトソケット
    EA687KA-54 1 "DRx54mm インパクトソケット
    EA687KA-55 1 "DRx55mm インパクトソケット
    EA687KA-56 1 "DRx56mm インパクトソケット
    EA687KA-57 1 "DRx57mm インパクトソケット
    EA687KA-58 1 "DRx58mm インパクトソケット
    EA687KA-59 1 "DRx59mm インパクトソケット
    EA687KA-60 1 "DRx60mm インパクトソケット
    EA687KA-63 1 "DRx63mm インパクトソケット
    EA687KA-65 1 "DRx65mm インパクトソケット
    EA687KA-67 1 "DRx67mm インパクトソケット
    EA687KA-68 1 "DRx68mm インパクトソケット
    EA687KA-69 1 "DRx69mm インパクトソケット
    その他関連
    オプションEA164MF-232 : [EA164NL-432~435,617~622用]ピン(10個)
    オプションEA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA687KA-50です。
    • 画像はEA687KA-50です。

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ472ページ
    • エスコ便利カタログ473ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top