すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687S-13

品名 : 13x314mm T型BOXレンチ

仕様

メーカーSATA型番47706
全長314mmハンドル幅200mm
サイズ13mm
6ポイント
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 10:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0467ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618GJ-13
    バリエーション一覧
    EA687S-8 8x314mm T型BOXレンチ
    EA687S-9 9x314mm T型BOXレンチ
    EA687S-10 10x314mm T型BOXレンチ
    EA687S-11 11x314mm T型BOXレンチ
    EA687S-12 12x314mm T型BOXレンチ
    EA687S-13 13x314mm T型BOXレンチ
    EA687S-14 14x314mm T型BOXレンチ
    EA687S-17 17x314mm T型BOXレンチ
    EA687S-19 19x314mm T型BOXレンチ
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top