すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687YA-12A

品名 : 10本組 メガネレンチ(トレー入り)

仕様

メーカーSATA型番09905
入組数10サイズ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27mm
全長170~360mm材質クロムバナジウム鋼
ケース形状トレータイプ(375×185×45(H)mm)
12ポイント
40°タイプ
販売価格

9,630円(税抜)/ 10,593円(税込)

カタログ価格

9,630円(税抜)/10,593円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 11:52現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
関連商品EA683ZF-1A : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top