すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687YA-13

品名 : 8本組 片目片口スパナ(トレー入り)

仕様

メーカーSATA型番09907
サイズ5.5・6・7・20・21・22・23・24mm全長127.4~314.7mm
8本組
12ポイント
15°タイプ
材質クロムバナジウム鋼ケース形状トレータイプ(375×180×45(H)mm)
販売価格

6,720円(税抜)/ 7,392円(税込)

カタログ価格

6,720円(税抜)/7,392円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/29 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0408ページ
その他関連
関連商品EA683ZF-1A : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段)
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ408ページ
  • エスコ便利カタログ409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top