すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA688BB-150

品名 : 150mm ベンチバイス(回転台付)

大きなアンビルで加工作業に便利です

仕様

メーカーSATA型番70843
最大開口150mm口幅150mm
材質鋳鉄(静電塗装)重量29kg
360°回転ベース
販売価格

33,800円(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/03 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0335ページ
バリエーション一覧
EA688BB-100 100mm ベンチバイス(回転台付)
EA688BB-125 125mm ベンチバイス(回転台付)
EA688BB-150 150mm ベンチバイス(回転台付)
EA688BB-200 200mm ベンチバイス(回転台付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top