すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA688MD-0

品名 : 1- 5N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカーSATA型番96211
差込角1/4”トルク範囲(N・m)1~5
最小目盛(N・m)0.1全長(mm)224
重量(g)590精度±3%
設定したトルク値に達すると、トルクレンチがビープ音で知らせます。
プルダウントルクロック構造により、トルク値の調整が容易に行えます。
アルミ合金ローレットハンドルで耐久性に優れています。
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA723JG-51
    • 品番

      EA723JG-51

    • コメント

      メーカー違い、仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA688MD-0 1- 5N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA688MD-1 5- 25N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA688MD-2 10-50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA688MD-11 20-100N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA688MD-12 40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA688MD-13 60-340N・m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA688MD-16 110-550N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    EA688MD-17 160-800N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
    モデルチェンジ品画像
    ※画像はEA688MD-1です。
    • ※画像はEA688MD-1です。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top