すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981VX-23

品名 : 1.2tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)

仕様

使用荷重(t)1.2重量(kg)5.02
フック口開き23.5mm有効長2m
チェーンサイズ5mmピンタイプロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式
ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
4本吊
スチール鋳鉄製
マスターリンク付
安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。
吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。
※金具の大きさにご注意下さい。
・上部リングがクレーンフックに入らない。
・下部フックがアイボルトに入らない。
等の問題が起こります。
リング・フックのサイズをご確認下さい。
販売価格

38,200(税抜)/ 42,020円(税込)

カタログ価格

38,200円(税抜)/42,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 05:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1749ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981VX-21 1.2tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-22 1.2tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-23 1.2tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-24 1.2tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-25 2.5tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-25.5 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-26 2.5tonx2.0m スリングチエーン(4本懸け)
    EA981VX-27 2.5tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
    ウェブカタログ画像
    • D:5mm P:15mm A:6.3mm B:17mm
    • LP:107mm m:83mm C:50mm D:14mm
    • LH:75mm D:36mm O:23.5mm\nG:16mm H:13mm K:72.5mm
    • L(有効長):2m
    • エスコ便利カタログ1748ページ
    • エスコ便利カタログ1749ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top