すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA689SD-5A

品名 : [27個組]工具セット

仕様

型番06005AメーカーSATA
<セット内容>27点総重量2.25kg
ペンチ(呼)150mmラジオペンチ(呼)150mm
モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付)ショートネイルハンマー全長:180mm
重量:360g
ミニハクソー150mmブレード用ダイヤモンドやすり刃長:100mm
差替式ドライバー(+)#1×(-)5.0mm差替式スタビードライバー(+)#2×(-)6.0mm
六角棒レンチセット折込式
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
精密ドライバー差替式
(+)#000・#00・#0
(-)1.4・2・2.4mm
検電ドライバー(-)3mmメジャー(ストッパー付)16mm×3m
ビニールテープ19mm×9.1mケースサイズ:240(W)×310(D)×70(H)mm
材質:オックスフォード布(600D)
カッターナイフ
フラッシュライト
・日常メンテナンスのためのツールセットです。
・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。
・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/04/03 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0003ページ
その他関連
セット商品EA682WH-8 : 150mm ミニハクソー
セット商品EA683AH : 1.5-8.0mm 8本組[Hex]キーレンチ(折込式)
セット商品EA683PM-15 : 226g/180mm ネイルハンマー(ショートPP+TPR柄)
セット商品EA683SG-1 : #1x5mm [+ -]ドライバー(差替式)
セット商品EA683SG-26 : #2x6mm [+ -]スタビードライバー(差替式)
セット商品EA683SP-11 : 差替式 ミニドライバーセット[+ -]
セット商品EA688DA-1 : 145mm 検電ドライバー
セット商品EA720KF-2 : 16mmx 3.0m メジャー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
  • ※ケースは1つです。\n真ん中に仕切りにツールを入れています。
  • エスコ便利カタログ2ページ
  • エスコ便利カタログ3ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top