すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA689SE-4

品名 : [ 43個組] 工具セット

仕様

メーカーSATA型番09958
(3/8”)ソケット6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ユニバーサルジョイント56mm
ラチェットレンチ200mm片目片口スパナ8・10・13・14・16・17・19mm
コンビネーションラチェットレンチ13・17mmロング六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組)
(-)ドライバー5×100mm(+)ドライバー#2×150mm
(-)スタビードライバー6×38mm(+)スタビードライバー#2×38mm
ラジオペンチ160mm軸用スナップリングプライヤー10~22mm
穴用スナップリングプライヤー10~22mmマグネットピックアップツール380mm
ケースサイズ580(W)×300(D)×325(H)mm上段開閉部内寸446(W)×170(D)×40(H)mm
引き出し内寸456(W)×180(D)×40(H)mm重量12kg
ケース材質スチール
実用的な工具を凝縮した多機能セット
各工具の定位置が決まった専用収納ケース付きで、工具の紛失を防ぎ、保管や車載・現場への持ち運びがスムーズです。
販売価格

33,800円(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA682CA-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA682SA-1A : 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー
セット商品EA682SB-1A : 10- 22mm 穴用スナップリングプライヤー
セット商品EA682SP-1 : 380mm マグネットピックアップツール
セット商品EA683AB : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683SA-48 : 5.0x1.0mm/100mm [-]ドライバー
セット商品EA683SD-2A : #2x38mm [+]スタビードライバー
セット商品EA683SD-6A : 6.0x1.2mm/38mm [-]スタビードライバー
セット商品EA684A-8 : 8.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-10 : 10mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-13 : 13mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-14 : 14mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-16 : 16mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-17 : 17mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-19 : 19mm 片目片口スパナ
セット商品EA687BS-6 : 3/8"DRx 6mm ソケット
セット商品EA687BS-7 : 3/8"DRx 7mm ソケット
セット商品EA687BS-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA687BS-9 : 3/8"DRx 9mm ソケット
セット商品EA687BS-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA687BS-11 : 3/8"DRx11mm ソケット
セット商品EA687BS-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA687BS-13 : 3/8"DRx13mm ソケット
セット商品EA687BS-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA687BS-15 : 3/8"DRx15mm ソケット
セット商品EA687BS-16 : 3/8"DRx16mm ソケット
セット商品EA687BS-17 : 3/8"DRx17mm ソケット
セット商品EA687BS-18 : 3/8"DRx18mm ソケット
セット商品EA687BS-19 : 3/8"DRx19mm ソケット
セット商品EA687BV-1 : 3/8"DR ユニバーサルジョイント
セット商品EA683ZB-21 : 580x300x325mm 工具箱(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 上:中段  下:下段

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top