すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA689SE-5

品名 : [ 66個組] 工具セット

仕様

メーカーSATA型番09961
(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース式)147mm(1/4”)ドライバーハンドル100mm
(1/4”)エクステンションバー100mm(1/4”)ユニバーサルジョイント35mm
(1/4”)ソケット3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(1/4”)ディープソケット4・5・6・7・8・9mm
片目片口スパナ8・10・12・13・14・16・17・19mmモンキーレンチ210mm
六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組)(-)スタビードライバー6×38mm
ネイルハンマー頭重量:226g
全長:180mm
メジャー(ストッパー付)3.5m×16mm
ビットホルダー全長 100mm・ビット収納 10(2個入り)ケースサイズ580(W)×300(D)×325(H)mm
上段開閉部内寸446(W)×170(D)×40(H)mm引き出し内寸456(W)×180(D)×40(H)mm
重量11.7kgケース材質スチール
一般的なメンテナンスに適した66点セット
ケース付きで工具を頑丈に保護し、出張整備や現場への持ち運び・車載用途にも安心。
販売価格

37,100円(税抜)/ 40,810円(税込)

カタログ価格

37,100円(税抜)/40,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
  • 上:中段  下:下段

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top