すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA689SH-41

品名 : [70個組] 3/8"・1/2"DR 工具セット

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
入組み点数70型抜き材質EVAフォーム
ケースサイズ520(W)×220(D)×303(H)mmケース材質スチール
〈セット内容〉
(+)貫通ドライバー#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー6.0×100・8.0×150mm
(3/8”)ソケット(6角)8・10・11・12・13・14mm(3/8”)ディープソケット(6角)8・10・12・13・14mm
(3/8”)エクステンションバー75・150mmソケットアダプター3/8”凹×1/2”凸・1/2凹×3/8”凸
(1/2”)ソケット(12角)17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー75・125・250mm
(1/2”)ユニバーサルジョイント70.6mm(1/2”)Hexビットソケット(6角)5・6・8・10・12・14・17mm
(3/8”)ラチェットハンドル200mm(1/2”)ラチェットハンドル250mm
(1/2”)スピンナーハンドル375mm(3/8”)ユニバーサルジョイント56mm
両口スパナ5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mmめがねレンチ10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
コンビネーションプライヤー200mmペンチ180mm
ラジオペンチ160mmニッパー160mm
六角棒レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmモンキーレンチ300mm
ウォーターポンププライヤー250mmボールピンハンマー454g
設備メンテナンス向けの工具セットです。
販売価格

63,200(税抜)/ 69,520円(税込)

カタログ価格

63,200円(税抜)/69,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA680-300 : 300mm/38mm モンキーレンチ
セット商品EA680G-250 : 250mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA680S-200 : 200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA682AA-180 : 180mm ペンチ
セット商品EA682BA-160 : 160mm ニッパー
セット商品EA682CA-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA683AB : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683PK-1 : 454g ボールピンハンマー
セット商品EA683SB-2A : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
セット商品EA683SB-3A : #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
セット商品EA683SB-100A : 6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄)
セット商品EA683SB-150A : 8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄)
セット商品EA683ZD-3 : 520x220x303mm/3段 ツールキャビネット
セット商品EA685A-0.5 : 5.5x 7mm 両口スパナ
セット商品EA685A-3 : 8x10mm 両口スパナ
セット商品EA685A-5 : 10x12mm 両口スパナ
セット商品EA685A-6 : 11x13mm 両口スパナ
セット商品EA685A-8 : 12x14mm 両口スパナ
セット商品EA685A-10 : 14x17mm 両口スパナ
セット商品EA686A-4 : 10x12mm メガネレンチ
セット商品EA686A-5 : 11x13mm メガネレンチ
セット商品EA686A-7 : 12x14mm メガネレンチ
セット商品EA686A-9 : 14x17mm メガネレンチ
セット商品EA686A-12 : 19x21mm メガネレンチ
セット商品EA686A-14 : 22x24mm メガネレンチ
セット商品EA687BR-1 : 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル(ロッキング)
セット商品EA687BS-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA687BS-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA687BS-11 : 3/8"DRx11mm ソケット
セット商品EA687BS-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA687BS-13 : 3/8"DRx13mm ソケット
セット商品EA687BS-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA687BT-8 : 3/8"DRx 8mm ディープソケット
セット商品EA687BT-10 : 3/8"DRx10mm ディープソケット
セット商品EA687BT-12 : 3/8"DRx12mm ディープソケット
セット商品EA687BT-13 : 3/8"DRx13mm ディープソケット
セット商品EA687BT-14 : 3/8"DRx14mm ディープソケット
セット商品EA687BV-1 : 3/8"DR ユニバーサルジョイント
セット商品EA687BV-34 : 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
セット商品EA687BV-101 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(首振型)
セット商品EA687BV-102 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー(首振型)
セット商品EA687CM-105 : 1/2"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CM-106 : 1/2"DRx 6mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CM-108 : 1/2"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CM-110 : 1/2"DRx10mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CM-112 : 1/2"DRx12mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CM-114 : 1/2"DRx14mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CM-117 : 1/2"DRx17mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CR-1 : 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル
セット商品EA687CR-102 : 1/2"DRx375mm スピンナーハンドル
セット商品EA687CS-217 : 1/2"DRx17mm ソケット(12角)
セット商品EA687CS-219 : 1/2"DRx19mm ソケット(12角)
セット商品EA687CS-221 : 1/2"DRx21mm ソケット(12角)
セット商品EA687CS-222 : 1/2"DRx22mm ソケット(12角)
セット商品EA687CS-224 : 1/2"DRx24mm ソケット(12角)
セット商品EA687CS-227 : 1/2"DRx27mm ソケット(12角)
セット商品EA687CS-230 : 1/2"DRx30mm ソケット(12角)
セット商品EA687CS-232 : 1/2"DRx32mm ソケット(12角)
セット商品EA687CV-1 : 1/2"DR ユニバーサルジョイント
セット商品EA687CV-43 : 1/2"DRx 3/8"DR ソケットアダプター
セット商品EA687CV-201 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(ロッキング)
セット商品EA687CV-202 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング)
セット商品EA687CV-203 : 1/2"DRx250mm エクステンションバー(ロッキング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top