すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA689SW-1

品名 : [72個組]ツールワゴン付工具セット(トレー入)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
入組み点数72※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
・ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品
 ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。
・ポリエチレン・EVAのトレー付きで工具の整理・管理が簡単
・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き
・鍵2本付き
※トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。
<セット内容>
【トレー1:27個組・差込角:1/2”】
・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm
・ラチェットハンドル 250mm
・エクステンションバー 250mm
・ユニバーサルジョイント 68mm
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー2:23個組】
・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー3:4個組】
・160mm ラジオペンチ
・160mm ニッパー
・150mm ニッパー(バネ付)
・200mm ペンチ
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー4:5個組】
・200mm モンキーレンチ
・250mm モンキーレンチ
・150mm ラジオペンチ
・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー5:9個組】
・(+)ドライバー:#1×5.0㎜(軸長:75㎜)、#2×6.0㎜(軸長:100㎜)、#3×8.0㎜(軸長:150㎜)
・(-)ドライバー:3.0×0.6㎜(軸長:75㎜)、5.0×1.0㎜(軸長:75㎜)、6.0×1.2㎜(軸長:100㎜)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)
・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)
・(-)スタビドライバー:6.0×1.2㎜(軸長:38㎜)
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー6:4個組】
・ピンポンチセット
 4×120mm センターポンチ
 3×120mmテーパーピンポンチ
 4×150mm ピンポンチ
 5×129mm エボシタガネ
 12×129mm 平タガネ
・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
・ボールピンハンマー
・プラスチックハンマー
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【ツールワゴン】
・サイズ:680(W)×458(D)×860(H)mm
・引出し内寸:
 小:568(W)×380(D)×62(H)mm×5段、
 大:568(W)×380(D)×142(H)mm×2段
・材質:スチール
・重量:78.5kg
販売価格

173,600(税抜)/ 190,960円(税込)

カタログ価格

173,600円(税抜)/190,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/01 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0407ページ
その他関連
セット商品EA683ZF-1 : 680x458x 860mm ツールワゴン(7段)
セット商品EA687YA-3A : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-14A : 片目片口スパナ&六角棒レンチセット(トレー入)
セット商品EA687YA-21 : 4本組 プライヤーセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-26A : モンキーレンチ&プライヤーセット(トレー入)
セット商品EA687YA-31A : 9本組 ドライバー(トレー入り)
セット商品EA687YA-40 : 4個組 ハンマー&ピンポンチセット(トレー入)
ウェブカタログ画像
  • 側面には開閉ふた式のドライバー差し付き
  • キャスター:固定×2、自在(ブレーキ付)×2

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ406ページ
  • エスコ便利カタログ407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top