すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA689SZ-1A

品名 : [194個組]ツールワゴン付工具セット

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品
ワゴンの引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
入組み点数194
<セット内容>
・(1/4”)ソケットレンチセット
・(3/8”)ソケットレンチセット
・(1/2”)ソケットレンチセット
・両口スパナセット
・片目片口スパナセット
・片目片口スパナ&キーレンチセット
・プライヤーセット
・スナップリングプライヤーセット
・モンキーレンチ&プライヤーセット
・ドライバーセット
・やすりセット
・ハンマー&ピンポンチセット
・ツールワゴン
【(1/4”)ソケットレンチセット】
・差込角:1/4”
・ソケット(6角)…3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm
・ディープソケット(6角)…4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm
・ビットソケット…(+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm
 ポジドライブ:#1、#2、#3
 TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
 Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm
・ビット(全長:25mm)…(+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm
・ラチェットハンドル…143mm
・ドライバーハンドル…150mm
・エクステンションバー…50mm、100mm
・ユニバーサルジョイント…33.5mm
・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)
【(3/8”)ソケットレンチセット】
・差込角…3/8”
・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・ラチェットハンドル…200mm
・エクステンションバー…250mm
・ロッキングエクステンションバー…75mm
・ユニバーサルジョイント
【(1/2”)ソケットレンチセット】
・差込角…1/2”
・ソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
・ディープソケット(6角)…10・13・17・18・19・21・22・24mm
・ラチェットハンドル…250mm
・ユニバーサルジョイント…68mm
・ロッキングエクステンションバー…125mm
【両口スパナセット】
・サイズ…6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm
【片目片口スパナセット】
・サイズ…5.5・6・7・20・21・22・23・24mm
・全長…127~315mm ・12ポイント ・15°タイプ
【片目片口スパナ&キーレンチセット】
・片目片口スパナ(12ポイント)…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm
【プライヤーセット】
・ラジオペンチ…159mm
・ニッパー…160mm
・ニッパー(バネ付)…150mm
・ペンチ…200mm
・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:φ1.6mm、ニッパー:φ2.0mm、ニッパー(バネ付):φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:φ2.3mm
【スナップリングプライヤーセット】
・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ
・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm
・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ
・軸用リング径…10~40mm(共通)
・全長…175mm(共通)
【モンキーレンチ&プライヤーセット】
・モンキーレンチ…
 最大口幅:24mm、全長:200mm
 最大口幅:28mm、全長:250mm
・ラジオペンチ…
(切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm
・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm
・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm
【ドライバーセット】
・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0㎜(軸長:75㎜)、#2×6.0㎜(軸長:100㎜)、#3×8.0㎜(軸長:150㎜)
・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6㎜(軸長:75㎜)、5.0×1.0㎜(軸長:75㎜)、6.0×1.2㎜(軸長:100㎜)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)
・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)
・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2㎜(軸長:38㎜)
【やすりセット】
・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角
・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸
【ハンマー&ピンポンチセット】
・センターポンチ…φ4×120mm
・テーパーピンポンチ…φ3×120mm
・ピンポンチ…φ4×150mm
・エボシタガネ…5×129mm
・平タガネ…12×129mm
・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
・ボールピンハンマー
・プラスチックハンマー
【ツールワゴン】
・サイズ…770×470×896(H)mm
・引出し内寸…
 小:565(W)×400(D)×90(H)mm×3段
 大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
・ツールワゴン材質…スチール製
・トレー材質…ポリエチレン・EVA
・重量…53kg
・鍵2個付
販売価格

186,100(税抜)/ 204,710円(税込)

カタログ価格

186,100円(税抜)/204,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/01 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0408ページ
その他関連
セット商品EA683ZF-3 : 770x470x 896mm ツールワゴン(5段)
セット商品EA687YA-2A : 1/4"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-3A : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-5A : 1/2"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-11A : 11本組 両口スパナ(トレー入り)
セット商品EA687YA-13 : 8本組 片目片口スパナ(トレー入り)
セット商品EA687YA-14A : 片目片口スパナ&六角棒レンチセット(トレー入)
セット商品EA687YA-21 : 4本組 プライヤーセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-22A : 4本組 スナップリングプライヤー(トレー入り)
セット商品EA687YA-26A : モンキーレンチ&プライヤーセット(トレー入)
セット商品EA687YA-31A : 9本組 ドライバー(トレー入り)
セット商品EA687YA-36 : 8本組 やすりセット(トレー入り)
セット商品EA687YA-40 : 4個組 ハンマー&ピンポンチセット(トレー入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ408ページ
  • エスコ便利カタログ409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top