すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA6C

品名 : フレアー配管工具セット

仕様

ケースサイズ240×150×95mmケース材質スチール製
<セット内容>
フレアーツール3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”チューブカッター1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)
リーマー3~22mm用途銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
チューブカッターにスペア替刃1枚付
ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。
新冷媒対応
なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0010ページ
その他関連
セット商品EA200 : 3/16"-3/4" フレアーリングツール
セット商品EA200CS : フレアーリングツールケース
セット商品EA203C : 1/8"-1・1/8" チューブカッター
セット商品EA207 : 1/8" - 1" リーマー(銅管用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA6Bです。
  • ※画像はEA6Bです。
  • エスコ便利カタログ10ページ
  • エスコ便利カタログ11ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top