すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701AK-3

品名 : -50~+400℃ 気体温度センサー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテストー(testo)型番0609 1773
測定範囲-50~400℃(K熱電対)精度-50~300℃(Pt100)
センサー部φ5×114mm先端φ4mm
応答速度70秒
1.2m固定ケーブル付
EA742GB-84、旧EA701AJ、旧EA701AK用
堅牢な Pt100気体温度プローブ
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA701AK-3 -50~+400℃ 気体温度センサー(ステンレス製)
EA701AK-4 -50~+400℃ 防水表面温度センサー
その他関連
本体EA701AJ : -100/+200゚C デジタル温度計
本体EA701AK : -100/+200゚C デジタル温度計
本体EA742GB-84 : 高精度温度データロガー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top